LEDVANCE - LED DRIVER DALI NFC PERFORMANCE 42/100-500/220 L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dinámica
Apto para uso en exteriores - no
Dimable - sí
Regulable 0-10V - no
Regulable 1-10V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075851542
Ref.Sonepar
1303854
EAN
4058075851542
Modelo:
Dinámica
Apto para uso en exteriores:
no
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulación D4i:
no
Regulable DALI:
sí
Atenuable por DALI-2:
sí
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
sí
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
sí
Regulable por Zigbee:
no
Control constante del flujo luminoso:
sí
Armazón:
Receptáculo metálico
Adecuado para corriente constante:
sí
Adecuado para tensión constante:
no
Adecuado para tensión continua (lado primario):
sí
Eficiencia:
92 %
Funcionamiento independiente:
sí
Protección contra sobrecarga:
sí
Protección contra sobre temperatura:
sí
Temperatura ambiente:
-30...60 °C
Protegido contra cortocircuitos:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Vida útil del conductor:
100000 h
Longitud:
280 mm
Anchura:
30 mm
Altura:
21 mm
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Casambi:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


