LEDVANCE - LED DRIVER DIP-SWITCH LINEAR -60/220-240/625 L NSV - 4099854258510
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dinámica
Apto para uso en exteriores - no
Dimable - no
Regulable 0-10V - no
Regulable 1-10V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854258510
Ref.Sonepar
1302353
EAN
4099854258510
Modelo:
Dinámica
Apto para uso en exteriores:
no
Dimable:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Control constante del flujo luminoso:
no
Armazón:
Receptáculo metálico
Adecuado para corriente constante:
sí
Adecuado para tensión constante:
no
Adecuado para tensión continua (lado primario):
sí
Eficiencia:
93 %
Protección contra sobrecarga:
sí
Protección contra sobre temperatura:
sí
Temperatura ambiente:
-25...50 °C
Protegido contra cortocircuitos:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Vida útil del conductor:
100000 h
Longitud:
211 mm
Anchura:
31 mm
Altura:
22 mm
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Casambi:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


