LEDVANCE - LED DRIVER PERFORMANCE 30W 220-240 24V

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Estático

  • Apto para uso en exteriores - no

  • Dimable - no

  • Regulable 0-10V - no

  • Regulable 1-10V - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4099854683152

Ref.Sonepar

1283807

EAN

4099854683152

Modelo:

Estático

Apto para uso en exteriores:

no

Dimable:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulación D4i:

no

Regulable DALI:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Regulable por Zigbee:

no

Control constante del flujo luminoso:

no

Armazón:

Receptáculo de plástico

Adecuado para corriente constante:

no

Adecuado para tensión constante:

Adecuado para tensión continua (lado primario):

no

Eficiencia:

89 %

Funcionamiento independiente:

Modulación PWM:

no

Protección contra sobrecarga:

Protección contra sobre temperatura:

Temperatura ambiente:

-20...80 °C

Protegido contra cortocircuitos:

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de protección:

II

Vida útil del conductor:

50000 h

Longitud:

162 mm

Anchura:

40 mm

Altura:

29 mm

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Compatible con Casambi:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Driver LED con voltaje constante. Características del producto: Disponible en 30 W, 60 W, 120 W, 150 W, 200 W y 250 W.. Sujetacables integrado para una instalación independiente. Durabilidad: hasta 50.000 h (a su máxima temperatura tc). Tipo de protección: IP20. Tensión de suministro: 220…240 V. Frecuencia de funcionamiento: 50/60 Hz. Funcionamiento con menos de 60 V: Voltaje extra bajo de seguridad (SELV). Protección contra sobrecalentamiento, sobrecarga y cortocircuito. Beneficios del producto: Perfectamente adaptado a tiras flexibles de 24 V LED.. Excelente relación precio-rendimiento. Montaje rápido y sencillo. Buena eficiencia y fiabilidad. Áreas de aplicación: Iluminación indirecta incluso en espacios ajustados. Para instalaciones de interior SELV. Oficinas, centros comerciales, hospitales, restaurantes, hoteles. Advertencia de Seguridad: Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.. Precaución, riesgo de descarga eléctrica.. Desconecta la red de alimentación antes de la instalación.. No abras la carcasa del aparato..

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE