LEDVANCE - LED STRIP CONTROL DIRECT TW RGB ZB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Grado de protección (IP) - IP20
Tipo de fuente de alimentación - CC
Comandable por Bluetooth - sí
Soporta protocolo ZigBee - sí
Compatible con Apple HomeKit - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854550386
Ref.Sonepar
1223256
EAN
4099854550386
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de fuente de alimentación:
CC
Comandable por Bluetooth:
sí
Soporta protocolo ZigBee:
sí
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
sí
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
47 mm
Altura:
16 mm
Profundidad:
16 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


