LEDVANCE - LED STRIP PERFORMANCE 1000 RGBW GEN 2 1000 RGBW 930 5 - 4099854358272
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cinta
Método de montaje - Montaje
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Número de LEDs por metro - 168
Potencia de lámpara por metro - 21 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854358272
Ref.Sonepar
1264523
EAN
4099854358272
Modelo:
Cinta
Método de montaje:
Montaje
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Número de LEDs por metro:
168
Potencia de lámpara por metro:
21 W
Flujo luminoso por metro:
1750 lm
Eficiencia lumínica:
119 lm/W
Tipo de tensión:
CC
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Ángulo de apertura del haz:
120 °
Apto para atenuador:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
1
Potencia máxima del sistema:
106 W
Color de la luz:
Otros
Control constante del flujo luminoso:
sí
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Flujo luminoso ajustable:
Continuamente variable
Ángulo haz ajustable:
No
Anchura:
12 mm
Altura/profundidad:
2.1 mm
Longitud de segmentos concretos:
83.33 mm
Longitud total:
5 m
Radio de curva inferior:
30 mm
Con pieza final:
no
Con juego de conexiones:
no
Con cubierta protectora:
no
Auto adhesivo:
sí
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
5
Sección transversal del conductor:
0.5 mm²
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


