LEDVANCE - LED STRIP V 2000 -2000/840/5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cinta
Método de montaje - Montaje
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Número de LEDs por metro - 70
Potencia de lámpara por metro - 16 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075708075
Ref.Sonepar
1317696
EAN
4058075708075
Modelo:
Cinta
Método de montaje:
Montaje
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Número de LEDs por metro:
70
Potencia de lámpara por metro:
16 W
Flujo luminoso por metro:
1820 lm
Eficiencia lumínica:
114 lm/W
Tipo de tensión:
CC
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Ángulo de apertura del haz:
120 °
Apto para atenuador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Grado de protección (IP):
IP00
Grado de protección (NEMA):
Otros
Potencia máxima del sistema:
70 W
Control constante del flujo luminoso:
sí
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Flujo luminoso ajustable:
No
Ángulo haz ajustable:
No
Anchura:
8 mm
Altura/profundidad:
1.5 mm
Longitud de segmentos concretos:
100 mm
Longitud total:
5 m
Radio de curva inferior:
30 mm
Con pieza final:
no
Con juego de conexiones:
no
Con cubierta protectora:
no
Auto adhesivo:
sí
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Sección transversal del conductor:
0.5 mm²
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


