LEDVANCE - LED VALUE CL A FIL 60 NON-DIM 7W/840 E27 806 LM 15000 H - 4058075153547
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075153547
Ref.Sonepar
350435
EAN
4058075153547
Lámpara LED VALUE CLASSIC A E27 7W 806lm 4000K 15000h. Lámparas LED, forma de bombilla clásica. No regulable. Libre de mercurio. Consumo de energía muy bajo. Sin radiación UV en el haz de luz. Luz instantánea al 100%, sin tiempo de calentamiento. Puede colocarse fácilmente en lugar de los bulbos de luz ordinarios. Carga térmica más baja (en comparación con el producto de referencia estándar). �?reas de aplicación: Aplicaciones domésticas. Iluminación general. Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas.
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE