LEDVANCE - LED VALUE CL A FIL 75 NON-DIM 8W/827 E27 1055 LM 15000 H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075153561
Ref.Sonepar
261152
EAN
4058075153561
Lámpara LED VALUE CLASSIC A E27 8W 1055lm 2700K 15000h. Lámparas LED, forma de bombilla clásica. No regulable. Libre de mercurio. Consumo de energía muy bajo. Sin radiación UV en el haz de luz. Luz instantánea al 100%, sin tiempo de calentamiento. Puede colocarse fácilmente en lugar de los bulbos de luz ordinarios. Carga térmica más baja (en comparación con el producto de referencia estándar). �?reas de aplicación: Aplicaciones domésticas. Iluminación general. Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas.
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE