LEDVANCE - LEDINESTRA DIM 25 4,5W/827 S14S FR 250 LM 25000 - 4058075135529
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 23...23 mA
Factor de potencia - 0.8
Potencia lámpara - 4.5...4.5 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075135529
Ref.Sonepar
259924
EAN
4058075135529
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
23...23 mA
Factor de potencia:
0.8
Potencia lámpara:
4.5...4.5 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
250...250 lm
Eficacia de lámpara:
55 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Lineal
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
S14s
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Receptáculo de color:
Blanco
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
29 mm
Longitud:
300 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Distorsión armónica total:
20 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
5 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


