Fin de vida

LEDVANCE - LEDPCLP25D 2,8W/827 230VGLFR

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
LEDVANCE - LEDPCLP25D 2,8W/827 230VGLFR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 13...13 mA

  • Factor de potencia - 0.7

  • Potencia lámpara - 2.8...2.8 W

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

21 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4058075288508

Ref.Sonepar

287012

EAN

4058075288508

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

13...13 mA

Factor de potencia:

0.7

Potencia lámpara:

2.8...2.8 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

250...250 lm

Eficacia de lámpara:

89 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

sí

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

45 mm

Longitud:

77 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

Otros

Mínimo número de ciclos de conmutación:

100000

Consumo de energía en 1000 horas:

3 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE