LEDVANCE - LINEAR INDIVILED INFILL INFILL 600 BK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Negro
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854297045
Ref.Sonepar
1213333
EAN
4099854297045
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Negro
Material:
Aluminio
Longitud:
700 mm
Anchura:
125 mm
Altura:
43 mm
Conector mecánico y eléctrico para instalación en línea de luz entre luminarias, en 600 mm, 1200 mm o 1500 mm.. Características del producto: Conector mecánico y eléctrico (perfil, cableado interno y terminal de 5 x 2,5 mm², enchufe CA macho-hembra). Conector de aluminio con recubrimiento de polvo blanco.. Disponible en color blanco y negro. Beneficios del producto: Conexión fácil y rápida de luminarias para instalaciones de líneas de luz. Conector muy sólido para funcionamiento prolongado. Advertencia de Seguridad: Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada..
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


