LEDVANCE - LINEAR INDIVILED INLINE CONNECTOR INLINE CONNECTOR - 4099854215612
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Plata
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854215612
Ref.Sonepar
1308513
EAN
4099854215612
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Plata
Material:
Acero
Longitud:
100 mm
Anchura:
122 mm
Altura:
27 mm
Conector mecánico para instalación en linea entre luminarias o entre luminaria y módulo.. Características del producto: Conector H mecánico de chapa con tornillos M4 de acero inoxidable para conexión de líneas ligeras. Beneficios del producto: Conexión fácil y rápida de luminarias para instalaciones de líneas de luz. Conector muy sólido para funcionamiento prolongado. Advertencia de Seguridad: Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada..


