LEDVANCE - LINEAR INDIVILED SUSPENSION KIT SUSPENSION KIT BK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Negro
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854297069
Ref.Sonepar
1223253
EAN
4099854297069
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Negro
Material:
Acero
Longitud:
120 mm
Altura:
1500 mm
Diámetro:
120 mm
Kit de suspensión. Características del producto: Kit de suspensión completo (caja de conexiones de techo, terminal push fit, 2 cables de suspensión, cable transparente). Conexión con clema de conexión de enchufe doble de 5 pines. Caja de techo de chapa metálica con recubrimiento de polvo blanco. Cable colgante de acero inoxidable y clips para cables.. Disponible en color blanco y negro. Beneficios del producto: Kit de suspensión completo para montaje fácil y rápido de una luminaria. Longitud del cable ajustable gracias al clamp de liberación rápida. Advertencia de Seguridad: Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada..
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


