Fin de vida

LEDVANCE - LINEAR LED 1200 14W/3000K 230V IP20 - 4058075000322

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
LEDVANCE - LINEAR LED 1200 14W/3000K 230V IP20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

  • Material - Plástico

  • Receptáculo de color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

447 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4058075000322

Ref.Sonepar

204329

EAN

4058075000322

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Material:

Plástico

Receptáculo de color:

Blanco

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

61...61 mA

Unidad de control incluida:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de protección:

II

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Apto para iluminación de emergencia:

no

Con interruptor:

sí

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1400...0 lm

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Anchura:

28 mm

Altura/profundidad:

36 mm

Longitud:

1173 mm

Luminaria LINEAR Led 1200mm 14W 3000K 230V BLANCO. Iluminación general en interior. Pasillos. Iluminación de entrada. Iluminación de acento. �?reas públicas. Iluminación de bóvedas. Estantes, integración en muebles o monturas de perfil en muebles. Características del producto: Alta eficacia luminosa: hasta 100 lm/W. Disponible con temperatura de color: 3.000 K, 4.000 K. Tipo de protección: IP20. Vida útil: hasta 30.000 h. Equipamiento / Accesorios. Accesorios de montaje y conexión completos incluidos