LEDVANCE - LINEAR LED 300 4W/4000K 230V IP20

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
LEDVANCE - LINEAR LED 300 4W/4000K 230V IP20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

  • Material - Plástico

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075000261

Ref.Sonepar

208301

EAN

4058075000261

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Material:

Plástico

Receptáculo de color:

Blanco

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

17...17 mA

Unidad de control incluida:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de protección:

II

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Apto para iluminación de emergencia:

no

Con interruptor:

sí

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

450...0 lm

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Anchura:

28 mm

Altura/profundidad:

36 mm

Longitud:

313 mm

Características del producto: Alta eficacia luminosa: hasta 100 lm/W. Disponible con temperatura de color: 3.000 K, 4.000 K. Tipo de protección: IP20. Vida útil: hasta 30.000 h. Áreas de aplicación: Iluminación general en interior. Pasillos. Iluminación de entrada. Iluminación de acento. Áreas públicas. Iluminación de bóvedas. Estantes, integración en muebles o monturas de perfil en muebles. Equipamiento / Accesorios: Accesorios de montaje y conexión completos incluídos.

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE