LEDVANCE - LINEAR LED 600 POWER 10W/4000K IP20 - 4058075000384
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Material - Plástico
Receptáculo de color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
198 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4058075000384
Ref.Sonepar
350365
EAN
4058075000384
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
43...43 mA
Unidad de control incluida:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
II
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con interruptor:
no
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1000...0 lm
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
28 mm
Altura/profundidad:
36 mm
Longitud:
570 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


