LEDVANCE - LIRA PARA LUMINARIA HIGH BAY CAMPANA COMPACT 166W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Color - Negro
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075715318
Ref.Sonepar
893134
EAN
4058075715318
Tipo de accesorio:
Juego de cables de suspensión
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Color:
Negro
Material:
Acero
Longitud:
190 mm
Anchura:
35 mm
Altura:
123 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


