LEDVANCE - LIRA PARA LUMINARIA HIGH BAY CAMPANA COMPACT 83W - 4058075715271
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Color - Negro
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075715271
Ref.Sonepar
845136
EAN
4058075715271
Tipo de accesorio:
Juego de cables de suspensión
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Color:
Negro
Material:
Acero
Longitud:
116 mm
Anchura:
22 mm
Altura:
78 mm
Lira para luminaria High Bay campana COMPACT 83W. Accesorio de montaje para las luminarias HIGHBAY COMPACT. Características del producto: Soportes de acero negro. Ángulo de giro ajustable: ±60°.


