LEDVANCE - LLED.PAR 16 GU10 6,9W 575LM 2700K 15000H - 4058075096486
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 51...51 mA
Factor de potencia - 0.5
Potencia lámpara - 6.9...6.9 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075096486
Ref.Sonepar
260844
EAN
4058075096486
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
51...51 mA
Factor de potencia:
0.5
Potencia lámpara:
6.9...6.9 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
575...575 lm
Eficacia de lámpara:
83 lm/W
Luminosidad:
680 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Otros
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
GU10
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM5
Diámetro:
51 mm
Longitud:
55 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
7 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


