LEDVANCE - LUM.LAL.INV DI 1200 P 54W 930 DAVR BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para configuración de línea de iluminación - no
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Con fuente de luz - sí
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854135552
Ref.Sonepar
1190039
EAN
4099854135552
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico, transparente
Tipo de rejilla:
Otros
Tipo de tensión:
CA/CC
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Unidad de control incluida:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
sí
Atenuable por DALI-2:
sí
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente focal
Reflector:
Mate
Distribución del haz:
Simétrico
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3
Salida de luz:
Directo/indirecto
Proporción directa/indirecta controlable por separado:
sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
29
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
38
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK06
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con indicador de presencia:
no
Con sensor de luz:
no
Eficacia luminosa:
120...128 lm/W
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
4350...6500 lm
Potencia máxima del sistema:
54 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Indice de deslumbramiento unificado (UGR):
19
Factor de potencia:
0.9
Control constante del flujo luminoso:
no
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
Continuamente variable
Ángulo haz ajustable:
No
Anchura:
125 mm
Altura/profundidad:
43 mm
Longitud:
1210 mm
Suspensión suministrada con el producto:
no
Longitud de colgado desde/hasta:
1500...1500 mm
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
5
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Casambi:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


