LEDVANCE - Luminaria estanca Damp Proof sensor DP S 1200 18W 840 IP65 gris - 4058075836068
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - sí
Apto para montaje suspendido - sí
Apto para montaje en techo - sí
Apto para empotrar - no
Compatible para montaje en superficie - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075836068
Ref.Sonepar
1137759
EAN
4058075836068
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje suspendido:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Apto para empotrar:
no
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Adecuado para montaje con abrazadera:
no
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
0
Material de la carcasa:
Plástico
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de rejilla:
Otros
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
90...90 mA
Tipo de balasto:
EVG
Unidad de control incluida:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
sí
Dimable:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por RF:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Salida de luz:
Directo
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
D
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
70000 h
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP65
Máx. número de luminarias por disyuntor miniatura C10 (MCB):
46
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
58
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
46
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
I
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Central (batería central)
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Apto para iluminación de emergencia:
sí
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Con interruptor:
no
Con sensor de movimiento:
sí
Con sensor de luz:
sí
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Con ranuras de aire:
no
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Eficacia luminosa:
135...135 lm/W
Potencia máxima del sistema:
18 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
2400...2400 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.9
Control constante del flujo luminoso:
no
Anchura:
82 mm
Altura/profundidad:
68 mm
Longitud:
1200 mm
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
5
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
No
Ángulo haz ajustable:
No
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Casambi:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no


