LEDVANCE - Luminaria estanca vacía DP HOUSING 1500 P 2xlámparas IP65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - sí
Apto para montaje suspendido - sí
Apto para montaje en techo - sí
Apto para empotrar - no
Compatible para montaje en superficie - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854118210
Ref.Sonepar
1006140
EAN
4099854118210
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje suspendido:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Apto para empotrar:
no
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Con fuente de luz:
no
Tipo de portalámparas:
G13
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de rejilla:
Otros
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Unidad de control incluida:
no
Engranaje de contro intercambiable:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por RF:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Medio distribuidor de luz:
Otros
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
II
Resistencia al fuego “D”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Con ranuras de aire:
no
Control constante del flujo luminoso:
no
Anchura:
95 mm
Altura/profundidad:
70 mm
Longitud:
1585 mm
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
3
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
No
Ángulo haz ajustable:
No
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Casambi:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
sí
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


