LEDVANCE - Luminaria exterior Decor Lantern 500 12W/3K Grey IP44 610lm - 4058075205031
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con placa base - no
Con sensor de luz - no
Con sensor de movimiento - no
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075205031
Ref.Sonepar
757807
EAN
4058075205031
Con placa base:
no
Con sensor de luz:
no
Con sensor de movimiento:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
0
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
65...65 mA
Tipo de balasto:
EVG
Unidad de control incluida:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Control constante del flujo luminoso:
no
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK06
Clase de protección:
I
Potencia máxima del sistema:
12 W
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
610...0 lm
Eficiencia lumínica:
50 lm/W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.5
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
No
Ángulo haz ajustable:
No
Altura/profundidad:
500 mm
Longitud:
110 mm
Diámetro:
110 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
20
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
28
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
sí


