LEDVANCE - LUMINARIA HIGH BAY LED 200W 4000K 100-240V NEGRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
4554 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4058075001053
Ref.Sonepar
530865
EAN
4058075001053
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Tipo de balasto:
EVG
Unidad de control incluida:
sí
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Potencia máxima del sistema:
200 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
22000...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Altura/profundidad:
159 mm
Diámetro exterior:
380 mm
Con cubierta protectora:
sí
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


