LEDVANCE - LUMINARIA LAL.INV CTR.ESQN.BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854308093
Ref.Sonepar
1147726
EAN
4099854308093
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Acero
Longitud:
350 mm
Anchura:
350 mm
Altura:
43 mm
Conector mecánico y eléctrico para instalación en linea de luz entre luminarias.. Características del producto: Conector mecánico y eléctrico (perfil, cableado interno y terminal de 5 x 2,5 mm², enchufe CA macho-hembra). Conector de aluminio con recubrimiento de polvo blanco.. Disponible en color blanco y negro. Beneficios del producto: Conexión fácil y rápida de luminarias para instalaciones de líneas de luz. Conector muy sólido para funcionamiento prolongado.
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


