LEDVANCE - Luminaria lineal especial LN IND PN 1130 25W 840 IP40 WT 3120lm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854AAIRU
Ref.Sonepar
1240867
EAN
8499217974150
Luminaria lineal LED para aplicaciones industriales e iluminación general, montaje en superficie, longitud aproximada 1130 mm, potencia 25 W, temperatura de color 4000 K, flujo luminoso 3120 lm, acabado blanco (WT), protección IP40.
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE