LEDVANCE - Luminaria lineal especial LN IND SF 1690 75W 840 IP40 WT U19 9512lm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854AAIJX
Ref.Sonepar
1282510
EAN
8499218614185
Luminaria lineal LED industrial de superficie/suspendida LEDVANCE LINEAR INDUSTRY SF de 1690 mm, 75 W, temperatura de color 4000 K (840), protección IP40, color blanco, diseñada para aplicaciones industriales y grandes superficies. Flujo luminoso aproximado de 9280 lm.
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE