LEDVANCE - LUMINARIA LINEAL INV CABLE SUSPENDIDO - 4099854323980
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Plata
Longitud - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854323980
Ref.Sonepar
1147731
EAN
4099854323980
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Plata
Longitud:
4 mm
Altura:
1500 mm
Diámetro:
4 mm
Cable de suspensión. Características del producto: Cable de suspensión ajustable: 1 x cable de suspensión Y de 1,5 m. Cable colgante de acero inoxidable y clips para cables.. Beneficios del producto: Cable de acero para montaje suspendido de líneas de luz. Longitud del cable ajustable gracias al clamp de liberación rápida.


