LEDVANCE - LUMINARIA LINEAL LED SENSOR PLANO 40CM 3.6W 830
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 0
Tipo de portalámparas - Ninguno
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075762213
Ref.Sonepar
1005056
EAN
4058075762213
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
0
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de tensión:
CA
Corriente nominal:
500...500 mA
Tipo de balasto:
EVG
Unidad de control incluida:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
G
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
25000 h
Control constante del flujo luminoso:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
III
Con cesta de protección de la lámpara:
no
Resistencia al fuego “D”:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con sensor de movimiento:
sí
Con interruptor:
no
Potencia máxima del sistema:
3.2 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
200...0 lm
Eficiencia lumínica:
62 lm/W
Temperatura de color:
3000...5000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color ajustable:
Continuamente variable
Flujo luminoso ajustable:
Continuamente variable
Ángulo haz ajustable:
No
Anchura:
40 mm
Altura/profundidad:
9.3 mm
Longitud:
400 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Conexión eléctrica con sistema de conector:
sí
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Casambi:
no
Disponible soporte IFTTT:
sí
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


