LEDVANCE - LUMINARIA SMART+ RECESS 85MM 38º BLANCO 345LM 4,8W TW RGB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075573291
Ref.Sonepar
1000109
EAN
4058075573291
Luminaria Smart+ recess 85mm 38º blanco 345lm 4,8W TW RGB. Downlight empotrable inteligente con driver integrado TW, RGB y regulable. Características del producto: Controlable con la App LEDVANCE SMART+ WiFi (con Android 4.4, iOS 9.0 o superior). Control por voz disponible: Asistente de Google o Amazon Alexa. Temperatura de color ajustable a través de la función Blanco Dinámico: 3.000?6.500 K. Regulable. Protocolo de red: WiFi. Ãreas de aplicación: Aplicaciones de interior. Pasillos, áreas de entrada, tramos de escalera, salones, sótanos. Dormitorios. Cocinas. Equipamiento / Accesorios: Accesorios de montaje y conexión completos incluídos.
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE