LEDVANCE - Luminaria vial SL AREA SPD SM V 30W 740 RV20ST GY 4050lm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Poste superior
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 0
Tipo de portalámparas - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854030314
Ref.Sonepar
989216
EAN
4099854030314
Método de montaje:
Poste superior
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
0
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Corriente nominal:
135...135 mA
Unidad de control incluida:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
sí
Dimable:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable por Zigbee:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente focal
Óptica regulable:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
D
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
88
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
40
Grado de protección (IP):
IP66
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
no
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Control remoto:
Ninguno
Con control inalámbrico:
no
Control constante del flujo luminoso:
no
Con regulación de luz regulable por programa:
no
Con cable de conexión:
sí
Longitud de cable:
0.5 m
Potencia máxima del sistema:
30 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
4050...4050 lm
Eficiencia lumínica:
135 lm/W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
70-79 (clase 2A)
Factor de potencia:
0.9
Anchura:
172 mm
Altura/profundidad:
73 mm
Longitud:
448 mm
Apto para el tamaño del extremo superior desde/hasta:
60...60 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Tipo de conexión:
Otros
Comandable por Bluetooth:
no
Con sensor de luz:
no
Con sensor de movimiento:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


