LEDVANCE - Mando de programación Connected Sensor Remote Controller LDV

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con sensor de movimiento - no

  • Con sensor de luz - no

  • Se puede utilizar en red - sí

  • Sensibilidad del valor de respuesta, regulable - no

  • Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075374034

Ref.Sonepar

880688

EAN

4058075374034

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Se puede utilizar en red:

sí

Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:

no

Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:

sí

Función de atenuación con elemento básico de atenuación:

no

Pet inmune:

no

Interruptor combinado sensor movimiento/pulsador:

no

Material:

Plástico

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Color:

Negro

Disponible soporte IFTTT:

no

Mando de programación Connected Sensor Remote Controller LDV. Control remoto para el Sensor Connected Sensor HB y LB de LEDVANCE. Características del producto: Compatible con el Sensores LEDVANCE Connected HB y LB (Gen 2). Batería incluida (litio, 3 V). Beneficios del producto: Sensor LEDVANCE Connected con control remoto para una instalación sencilla. 3 años de garantía.

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE