LEDVANCE - MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2 SELECT DALI-2 - 4058075837485
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de funcionamiento - DALI
Grado de protección (IP) - IP20
Con placa de fijación - sí
Comandable por Bluetooth - no
Soporta protocolo ZigBee - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075837485
Ref.Sonepar
1229203
EAN
4058075837485
Método de funcionamiento:
DALI
Grado de protección (IP):
IP20
Con placa de fijación:
sí
Comandable por Bluetooth:
no
Soporta protocolo ZigBee:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Consumo potencia:
2.7 W
Anchura:
80 mm
Altura:
53 mm
Profundidad:
53 mm


