LEDVANCE - MANUAL CONTROL UNIT TOUCH DALI-2 TOUCH DALI-2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de funcionamiento - DALI
Grado de protección (IP) - IP20
Con placa de fijación - sí
Comandable por Bluetooth - no
Soporta protocolo ZigBee - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075837546
Ref.Sonepar
1240862
EAN
4058075837546
Método de funcionamiento:
DALI
Grado de protección (IP):
IP20
Con placa de fijación:
sí
Comandable por Bluetooth:
no
Soporta protocolo ZigBee:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Consumo potencia:
2.7 W
Anchura:
86 mm
Altura:
41 mm
Profundidad:
41 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


