LEDVANCE - Marco de montaje empotrado panel 1200x300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075472976
Ref.Sonepar
882341
EAN
4058075472976
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Aluminio
Longitud:
1231 mm
Anchura:
331 mm
Altura:
76 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


