LEDVANCE - Marco downlight DL IP44 FRAME DN 165 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075709928
Ref.Sonepar
866836
EAN
4058075709928
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Longitud:
165 mm
Altura:
47 mm
Diámetro:
165 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


