LEDVANCE - Marco downlight DL IP44 FRAME DN 190 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075709942
Ref.Sonepar
878036
EAN
4058075709942
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Longitud:
190 mm
Altura:
47 mm
Diámetro:
190 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


