LEDVANCE - Marco downlight DL IP44 FRAME DN 90 blanco - 4058075709881
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075709881
Ref.Sonepar
878032
EAN
4058075709881
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Longitud:
90 mm
Altura:
47 mm
Diámetro:
90 mm
Marco downlight DL IP44 FRAME DN 90 blanco. Marco de montaje en superficie para Downlight IP44. Características del producto: Carcasa de policarbonato robusta. Accesorios de montaje incluidos. Beneficios del producto: Fácil de instalar. Áreas de aplicación: Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes compactas. Iluminación general. Áreas públicas. Escaleras. Pasillos. Comercios. Baños.


