LEDVANCE - Marco redondo para downlight DL DN155 WT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Blanco
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075079175
Ref.Sonepar
260896
EAN
4058075079175
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
170 mm
Altura:
38 mm
Diámetro:
170 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


