LEDVANCE - Marco redondo para downlight DL DN210 WT - 4058075079199
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Blanco
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075079199
Ref.Sonepar
260897
EAN
4058075079199
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
225 mm
Altura:
38 mm
Diámetro:
225 mm
Marco redondo para downlight DL DN210 WT. Entrada de cable lateral para conexión eléctrica con perfil bajo. Instalación sencilla gracias a la plantilla de taladro incluida. Entrada de cable lateral para conexión eléctrica con perfil bajo. Instalación sencilla gracias a la plantilla de taladro incluida. Entrada de cable lateral para conexión eléctrica con perfil bajo. Instalación sencilla gracias a la plantilla de taladro incluida. Iluminación general. Áreas públicas. Escaleras. Pasillos. Vestíbulos. Comercios. Poca profundidad de montaje. Carcasa de policarbonato robusta.


