LEDVANCE - Modulo batería baja tensión (LV) LES-LV-5K para sistemas fotovoltaicos 5KWLES-LV-5K - 4099854199882
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Litio
Tipo de tensión - CC
Tensión de funcionamiento (intervalo) - 51.2...51.2 V
Número de fases - 1
Capacidad nominal de batería - 5.12 kWh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854199882
Ref.Sonepar
1051278
EAN
4099854199882
Modelo:
Litio
Tipo de tensión:
CC
Tensión de funcionamiento (intervalo):
51.2...51.2 V
Número de fases:
1
Capacidad nominal de batería:
5.12 kWh
Capacidad utilizable batería:
4.864 kWh
Temperatura ambiente:
0...35 °C
Anchura:
380 mm
Altura:
152.5 mm
Profundidad:
152.5 mm
Compatible con energía de emergencia:
sí
Máxima profundidad de descarga:
90 %
Numero de ciclos completos de carga:
4000
Apropiado para instalaciones interiores:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Peso:
46 kg


