LEDVANCE - OFFICE LINEAR ACCESSORIES CONNECTOR KIT - 4099854252709
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con fuente de luz - no
Unidad de control incluida - no
Regulable 0-10V - no
Regulable 1-10V - no
Regulable DALI - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854252709
Ref.Sonepar
1309524
EAN
4099854252709
Con fuente de luz:
no
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
No
Anchura:
43 mm
Altura/profundidad:
21 mm
Longitud:
100 mm
Comandable por Bluetooth:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


