LEDVANCE - OFFICE LINEAR LUMINAIRE 2CCT PRISM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 0
Material de la carcasa - Aluminio
Tipo de tensión - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854251498
Ref.Sonepar
1309522
EAN
4099854251498
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
0
Material de la carcasa:
Aluminio
Tipo de tensión:
CC
Corriente nominal:
380...380 mA
Unidad de control incluida:
no
Dimable:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Reflector:
Ninguno
Salida de luz:
Directo
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente extrecho 5-10°
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Apto para iluminación de emergencia:
no
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
4420...4420 lm
Eficacia luminosa:
130...130 lm/W
Potencia máxima del sistema:
34 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Ángulo haz ajustable:
No
Temperatura de color ajustable:
Posiciones
Flujo luminoso ajustable:
No
Anchura:
42.5 mm
Altura/profundidad:
45 mm
Longitud:
1120 mm
Número de polos:
2
Comandable por Bluetooth:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


