LEDVANCE - OFFICE LINEAR SURFACE RAIL 34W BK PS 1124 DALI - 4099854296338
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Con fuente de luz - no
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1321 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4099854296338
Ref.Sonepar
1324937
EAN
4099854296338
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Con fuente de luz:
no
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
200...240 V
Corriente nominal:
400...400 mA
Tipo de balasto:
Transformador electrónico
Unidad de control incluida:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Potencia máxima del sistema:
34 W
Factor de potencia:
0.9
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
Continuamente variable
Anchura:
45 mm
Altura/profundidad:
73 mm
Longitud:
1128 mm
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Comandable por Bluetooth:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


