LEDVANCE - OFFICE LINEAR UPLIGHT MODULE UPLIGHT MODULE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Aluminio
Longitud - 849 mm
Anchura - 24.5 mm
Altura - 10.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854538094
Ref.Sonepar
1311868
EAN
4099854538094
Material:
Aluminio
Longitud:
849 mm
Anchura:
24.5 mm
Altura:
10.5 mm
Módulo de iluminación ascendente para carriles de superficie lineales de oficina. Características del producto: Diseño moderno. Vida útil (L70/B50): hasta 100.000 h. Vida útil (L80/B10): hasta 89.000 h. Consistencia de color inicial: 3 SDCM. Beneficios del producto: Alto rendimiento con CRI90. Altamente versátil debido al flujo lumico seleccionable (multi select) en el driver. Altamente versátil gracias al CCT seleccionable. Fácil instalación. 5 años de garantía. Áreas de aplicación: Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes. Oficinas, educación, edificios públicos.. Iluminación de interior general.
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


