LEDVANCE - OSRAM SUBSTITUBE T9 CIRCULAR LED 32 840 2000 LM 30000 H - 4058075135482
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 100...100 mA
Factor de potencia - 0.9
Potencia lámpara - 20...20 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075135482
Ref.Sonepar
260718
EAN
4058075135482
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
100...100 mA
Factor de potencia:
0.9
Potencia lámpara:
20...20 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
2000...2000 lm
Eficacia de lámpara:
100 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Redondo plano
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Tipo de casquillo:
Otros
Color:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Receptáculo de color:
Blanco
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
30 mm
Longitud:
298 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Mínimo número de ciclos de conmutación:
200000
Consumo de energía en 1000 horas:
20 kWh
Vida útil media nominal:
30000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
sí
Con control remoto:
sí
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


