Fin de vida

LEDVANCE - P CLAS A 75 FR 11 W/2700K E27 - 4058075292574

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
LEDVANCE - P CLAS A 75 FR 11 W/2700K E27

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 61...61 mA

  • Factor de potencia - 0.8

  • Potencia lámpara - 11...11 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075292574

Ref.Sonepar

288118

EAN

4058075292574

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

61...61 mA

Factor de potencia:

0.8

Potencia lámpara:

11...11 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

1055...1055 lm

Eficacia de lámpara:

95 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Forma de pera

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Receptáculo de color:

Blanco

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

60 mm

Longitud:

110 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

Otros

Mínimo número de ciclos de conmutación:

100000

Consumo de energía en 1000 horas:

11 kWh

Vida útil media nominal:

25000 h

Lámparas LED regulables, forma de bombilla clásica. Características del producto: Alternativa LED para lámparas tradicionales. Buena calidad de luz; índice de reproducción cromática Ra: 80; cromaticidad constante. Elevada consistencia del color: 6 SDCM. Regulable (con numerosos reguladores comunes, véase también www.ledvance.es/dim ). Lámparas libres de mercurio. Beneficios del producto: Muy larga vida útil de hasta 25 000 h. Poco consumo de energía. Alta consistencia de color gracias al bajo binning. Fácil sustitución de lámpara clásica gracias a su diseño compacto. Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento. Áreas de aplicación: Aplicaciones domésticas. Iluminación general. Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas.

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE