LEDVANCE - PANEL 1200 TWIST LOCK EXTENSION 1200 CABLE EXT TWIST LOCK

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cable conector

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Número de núcleos - 2

  • Longitud - 2400 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4099854018510

Ref.Sonepar

1231114

EAN

4099854018510

Tipo de accesorio:

Cable conector

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Número de núcleos:

2

Longitud:

2400 mm

Prolongación de cable con bloqueo por torsión para Panel Comfort 1200. Características del producto: Longitudes de cable de 2400 mm. Conector twist lock macho o hembra en ambos extremos. Aislamiento de cable de color plateado/transparente para lograr la apariencia más discreta posible. Apto para PANEL COMFORT 1200. Beneficios del producto: Mejora la apariencia visual del Panel en aplicación suspendida. Cable de extensión en el lado de CC que permite ocultar el driver detrás del techo. Instalación sin herramientas conectando el cable de extensión a la conexión existente de twist lock entre el panel y el driver. Equipamiento / Accesorios: Incluye 4 portacables transparentes para fijar el cable al alambre metálico del Kit de Suspensión.

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE