LEDVANCE - Panel directo / indirecto 1200 36W/3000K UGR19
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto para configuración de línea de iluminación - no
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
961 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4058075144606
Ref.Sonepar
892220
EAN
4058075144606
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
0
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico, transparente
Tipo de rejilla:
Otros
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
230...230 mA
Unidad de control incluida:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
sí
Dimable:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Distribución del haz:
Simétrico
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM4
Salida de luz:
Directo/indirecto
Proporción directa/indirecta controlable por separado:
no
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
80000 h
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
47
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
55
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK03
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Eficacia luminosa:
105...105 lm/W
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
3800...3800 lm
Potencia máxima del sistema:
36 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Indice de deslumbramiento unificado (UGR):
19
Factor de potencia:
0.9
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
No
Ángulo haz ajustable:
No
Anchura:
300 mm
Altura/profundidad:
16 mm
Longitud:
1200 mm
Suspensión suministrada con el producto:
sí
Longitud de colgado desde/hasta:
2000...2000 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


