LEDVANCE - PANEL FLEX 600 DALI 30W 840
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - no
Apto para montaje suspendido - sí
Apto para montaje en techo - sí
Apto para empotrar - sí
Compatible para montaje en superficie - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854276606
Ref.Sonepar
1211878
EAN
4099854276606
Montaje en pared:
no
Apto para montaje suspendido:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Apto para empotrar:
sí
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Adecuado para montaje con abrazadera:
no
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Aluminio
Protección de la carcasa:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de rejilla:
Otros
Tipo de tensión:
CA/CC
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
140...140 mA
Unidad de control incluida:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
sí
Atenuable por DALI-2:
sí
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por RF:
no
Regulable tocar y regular:
sí
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
sí
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Radiación libre/difusa
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3
Salida de luz:
Directo
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
B
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Grado de protección (IP), parte trasera:
IP20
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP40
Máx. número de luminarias por disyuntor miniatura C10 (MCB):
41
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
40
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
66
Fuerza del impacto:
IK02
Clase de protección:
II
Resistencia al fuego “D”:
no
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-10...50 °C
Apto para iluminación de emergencia:
sí
Con interruptor:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Con ranuras de aire:
no
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Eficacia luminosa:
160...160 lm/W
Potencia máxima del sistema:
30 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
4860...4860 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.9
Control constante del flujo luminoso:
no
Anchura:
595 mm
Altura/profundidad:
32 mm
Longitud:
595 mm
Longitud de integración:
595 mm
Anchura integrada:
595 mm
Altura/profundidad incorporada:
50 mm
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
5
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
No
Ángulo haz ajustable:
No
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Casambi:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


